Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Escova de Carvão para ferramentas elétricas ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 6-115
Wurth

Escova de Carvão para ferramentas elétricas ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 6-115

Cód: 3655100043 · EAN: 7891799521219 · Un: UN

ESCOVA ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 6-115

Em estoque
R$ 39,84
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.03.0024
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799521219 | Busca: Carvãozinho | Busca: Escovinha

Código interno3655100043
SKU3655100043
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,006 kg
Altura0,5 cm
Largura7,0 cm
Comprimento11,0 cm
ModeloESMERILHADEIRA BOSCH GWS 6-115
MODELO: ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 6-115 | Aplicação: Ferramentas elétricas e utilidades domésticas | Compatibilidade: Esmerilhadeira Bosch (GWS 6-115) | Composição: Cartela com 2 Unidades | Comprimento: 17mm | Espessura: 4,7mm | Largura: 7,8mm | Material: Carbono Grafite | Produtos Associados: Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais | Sinônimo: Escovinha, Carvãozinho | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque