Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Escova de Carvão para ferramentas elétricas TICO-TICO MAK CB70/4320/2/6404 PAR
Wurth

Escova de Carvão para ferramentas elétricas TICO-TICO MAK CB70/4320/2/6404 PAR

Cód: 3655100015 · EAN: 7891799461713 · Un: UN

ESCOVA TICO-TICO MAK CB70/4320/2/6404 PAR

Em estoque
R$ 20,55
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.03.0024
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799461713 | Busca: Carvãozinho | Busca: Escovinha

Código interno3655100015
SKU3655100015
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,006 kg
Altura1,5 cm
Largura6,5 cm
Comprimento11,0 cm
ModeloTICO-TICO MAK CB70/4320/2/6404 PAR
MODELO: TICO-TICO MAK CB70/4320/2/6404 PAR | Aplicação: Ferramentas elétricas e utilidades domésticas | Compatibilidade: Tico-Tico Makita Cb70/4320/2/6404 | Composição: Cartela com 2 Unidades | Comprimento: 12mm | Espessura: 5mm | Largura: 8mm | Material: Carbono Grafite | Produtos Associados: Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais | Sinônimo: Escovinha, Carvãozinho | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Graxa Adesiva 300ml
Wurth
Graxa Adesiva 300ml
Cód: 0893870221
R$50,67
2x de R$ 25,34 sem juros
Em estoque