



Wurth
Graxa Adesiva 300ml
Cód: 0893870221 · EAN: 7891799538255 · Un: UN
GRAXA ADESIVA 300ML/200G
Em estoque
R$ 50,67
em até 2x de R$ 25,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A GRAXA ADESIVA é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas. Grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.Características:- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Alta adesividade ao material;- Resistente à água doce, água salgada e ácidos. Evita corrosão;- Base de polímeros sintéticos que não ataca borrachas e plásticos;- Isento de silicone, resina e ácidos;- Alto poder de penetração;- Reduz o atrito e emissão de ruídos.Aplicações:- Dobradiças de veículos, trilhos de bancos automotivos, teto solar, fechaduras, buchas de suspensão, cremalheira de direção, cruzetas de cardan, engrenagens e etc;- Rolamentos blindados, correntes, buchas, mancais, redutores, cabos de aço, guias lineares, roletes, etc;- Manete de moto, correntes de bicicletas e correntes de motocicletas, teto retrátil, feixe de mola e pick-up;- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;- Superfícies deslizantes;- Pinos e dobradiças;- Engrenagens;- Peças submetidas a alta pressão, impacto e vibração;- Corrediças e dobradiças em marcenarias;- Engrenagens das esquadrejadeiras e coladeiras de fita de borda;- Fábricas de móveis: nas rodas dos carrinhos e trilhos de aço onde correm os carrinhos da produção. Modo de Usar ;- Agite antes de usar; ;- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usadas; ;- Aplicar o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cmPrincipais Vantagens:- Previne o desgaste natural e prematuro;- Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Resistente até 200°C;- Grande capacidade de migração e penetração entre folgas médias;- Não agride borrachas, silicones e plásticos;- Maior intervalo de relubrificação.
Família: 12.01.0048 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-03-2023/12.01.0048/12.01.0048.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/05-02-2026/GRAXA%20ADESIVA%20%20%280893870221%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799538255
| Código interno | 0893870221 |
| SKU | 0893870221 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.



