Espiral Cabo Elétrico Branco 1/2
ESPIRAL CABO ELETRICO BRANCO 1/2X1M
Descrição do Produto:
Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.
Características:
- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.
Aplicações:
- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU's e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.
Principais Vantagens:
- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Referências: Busca: 7891799017491
| Código interno | 050200112 |
| SKU | 050200112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Diâmetro | 1/2 mm |
| Cor | BRANCO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.