Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
ESTILETE 18MM UNIVERSAL ECO
Wurth

ESTILETE 18MM UNIVERSAL ECO

Cód: 071566 045 · EAN: 4099618266256 · Un: UN

ESTILETE UNIVERSAL ECO 18MM

Em estoque
R$ 18,07
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corteCaracterísticas:- Dispositivo para quebra da lâmina;- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;- Corpo em ABS resistente ao impacto;- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.Modo de Usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Principais Vantagens:- Empunhadura ergonômica;- Resistente ao impacto;- Fácil substituição da lâmina;- Alta durabilidade;- Acompanha 2 lâminas.

Família: 08.06.0015
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Código interno071566 045
SKU071566 045
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,501 kg
Altura2,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento15,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
Comprimento155mm
ModeloUNIVERSAL ECO
Largura da Lâmina18mm
Composições: Embalagem com 1 unidade | Comprimento: 155mm | Largura da Lâmina: 18mm | MODELO: UNIVERSAL ECO

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Cód: 0893424120
R$12,54
Em estoque