Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Estopa de Polimento 100g
Wurth

Estopa de Polimento 100g

Cód: 0890050 · EAN: 7891799285463 · Un: UN

ESTOPA DE POLIMENTO WURTH

Em estoque
R$ 74,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,49 por unidade)
em até 2x de R$ 37,45 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Estopa (aglomerado de fios finos e macios de algodão) destinada a limpeza, conservação e polimento de superfícies e limpeza de graxas e resíduos químicos em geral.

Características:

- Isenta de goma ou tratamento químico, ;
- Alto poder de absorção;
- Peso: 100 g;
- Composição: Fios finos e macios 100% algodão.

Aplicações:

- Limpeza de resíduos em geral, tais como: óleos, graxas, mãos, tintas, adesivos.

Principais Vantagens:

- Alto poder de absorção;
- 100% algodão;
- Isenta de goma ou tratamento químico.
Família: 12.10.1960
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799285463

Código interno0890050
SKU0890050
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,109 kg
Altura29,0 cm
Largura16,0 cm
Comprimento29,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Embalagem: 100g | Material: Algodão | Produtos Associados: Desengraxante Eco-W; Pano de microfibra; Polidores | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.