Wurth
Montador de Válvula Longo EXTENSAO RIGIDA CAMINHAO/ONIBUS 125MM
Cód: 0879042010 · EAN: 7891799460365 · Un: UN
EXTENSAO RIGIDA CAMINHAO/ONIBUS 125MM
Em estoque
R$ 185,00
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 37,00 por unidade)
em até 5x de R$ 37,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Peças e ferramentas para a linha de borracharia.
Aplicações:
- Veículos leves, pesados e agrícolas
Família: 05.17.0010
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799460365
| Código interno | 0879042010 |
| SKU | 0879042010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | EXTENSAO RIGIDA CAMINHAO/ONIBUS 125MM |
MODELO: EXTENSAO RIGIDA CAMINHAO/ONIBUS 125MM | Aplicação: Caminhões/ Ônibus | Garantia: 3 Meses | Medidas: Comprimento de 105mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.