Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Extrator Universal para Articulação Esférica
Wurth

Extrator Universal para Articulação Esférica

Cód: 1952000894 · EAN: 4099618143410 · Un: UN

EXTRATOR UNIVERSAL ARTICULACAO ESFERICA

Em estoque
R$ 188,97
em até 5x de R$ 37,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta universal desenvolvida para extração de articulações esféricas de veículos diversos.

Características:

- Fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento zincado;
- Fuso enegrecido de têmpera;
- Ajuste regulável com abertura de 20 a 50mm;
- Projetada para agarrar com firmeza à articulação, facilitando sua remoção;
- Porca de ajuste chave 19mm.

Aplicações:

- Indicado para remoção de articulações esféricas da direção ou dos braços da suspensão;
- Compatível com diversos veículos de montadoras diversas.

Principais Vantagens:

- Durável e resistente;
- Abertura regulável;
- Compatível com diversos tipos de veículos.

Importante:

- Utilizar EPIs;
- Não expor/armazenar a ferramenta em ambientes ácidos, úmidos ou salinos;
- Após o uso, limpar a ferramenta e guardar em local seco e protegido;
- Não golpear a ferramenta.
Família: 05.17.0028
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618143410

Código interno1952000894
SKU1952000894
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,790 kg
Altura6,0 cm
Largura7,5 cm
Comprimento11,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Diâmetro da Base: 22 mm | Faixa de Abertura: 20 - 50 mm | Peso: 800g | Porca de Ajuste: Chave 19 mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.