
Wurth
Ferramenta Multiuso Edição Limitada RW
Cód: 0715662024 · EAN: 4099618023361 · Un: UN
FERRAMENTA MULTIUSO ED. LIMITADA 2024
Em estoque
R$ 690,53
em até 5x de R$ 138,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta multiúso compacta e portátil para utilização em diversos trabalhos, como corte, aperto, desaperto e outras funcionalidades.
Características:
- Corpo e partes fabricados em aço inoxidável;
- Acionamento das partes da ferramenta com apenas uma mão;
- 09 acessórios disponíveis em uma única ferramenta compacta;
- Acompanha estojo para armazenamento da ferramenta. Contém:
- 01 alicate universal com corte;
- 01 lâmina serrilhada;
- 01 chave Phillips de encaixe PH2;
- 01 lâmina tipo canivete;
- 01 abridor de latas com lâmina decapadora;
- 01 serrinha para madeira com escala em mm e polegada;
- 01 abridor de garrafas;
- 01 lima de superfície lado fino e outro áspero;
- 01 furador.
Importante:
- Trata-se de um produto de Edição limitada e válido até o término do estoque, sem reposição das peças avulsas. Restrição de uso ;
- Não é recomendado para serviços severos e pesados.
Principais Vantagens:
- Edição limitada;
- Design inovador, compacto e portátil;
- Ferramenta com 09 acessórios;
- Peças duráveis fabricadas em inox.
Ferramenta multiúso compacta e portátil para utilização em diversos trabalhos, como corte, aperto, desaperto e outras funcionalidades.
Características:
- Corpo e partes fabricados em aço inoxidável;
- Acionamento das partes da ferramenta com apenas uma mão;
- 09 acessórios disponíveis em uma única ferramenta compacta;
- Acompanha estojo para armazenamento da ferramenta. Contém:
- 01 alicate universal com corte;
- 01 lâmina serrilhada;
- 01 chave Phillips de encaixe PH2;
- 01 lâmina tipo canivete;
- 01 abridor de latas com lâmina decapadora;
- 01 serrinha para madeira com escala em mm e polegada;
- 01 abridor de garrafas;
- 01 lima de superfície lado fino e outro áspero;
- 01 furador.
Importante:
- Trata-se de um produto de Edição limitada e válido até o término do estoque, sem reposição das peças avulsas. Restrição de uso ;
- Não é recomendado para serviços severos e pesados.
Principais Vantagens:
- Edição limitada;
- Design inovador, compacto e portátil;
- Ferramenta com 09 acessórios;
- Peças duráveis fabricadas em inox.
Referências: Busca: 4099618023361
| Código interno | 0715662024 |
| SKU | 0715662024 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,550 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Conteúdo: 1 Unidade | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
