
Wurth
APLICADOR MANUAL SACHE 600 ML
Cód: 0891320103 · EAN: 4066443149139 · Un: UN
APLICADOR MANUAL SACHE 600 ML
Indisponível
R$ 166,93
em até 6x de R$ 27,82 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa e média viscosidade.Características:- Fabricado em aço carbono;- Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml;- Estrutura reforçada;- Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do cartucho durante a aplicação.
Família: 08.10.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-10-2022/08%2C10%2C0010/08.10.0010_aplicador_manual.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443149139 | Busca: 7891799420307
| Código interno | 0891320103 |
| SKU | 0891320103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,656 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 55,0 cm |
| Materiais | Alumínio |
| Produtos Associados | Luvas; Adesivos em sachê; Selantes em sachê |
| Compatibilidade | Sachês de 600ml |
| Modelo | MANUAL SACHE 600 ML |
Compatibilidade: Sachês de 600ml | Materiais: Alumínio | Produtos Associados: Luvas; Adesivos em sachê; Selantes em sachê | MODELO: MANUAL SACHE 600 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G
Cód: 0892191801
R$62,94
2x de R$ 31,47 sem juros
Em estoque
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE BRANCO 470ML/800G
Cód: 0892191802
R$62,94
2x de R$ 31,47 sem juros
Em estoque

