
Wurth
APLICADOR MANUAL SACHE 400 ML
Cód: 0891320102 · EAN: 4066443034336 · Un: UN
APLICADOR MANUAL SACHE 400 ML
Em estoque
R$ 148,36
em até 5x de R$ 29,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa e média viscosidade.Características:- Fabricado em aço carbono;- Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml;- Estrutura reforçada;- Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do cartucho durante a aplicação.
Família: 08.10.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-10-2022/08%2C10%2C0010/08.10.0010_aplicador_manual.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443034336 | Busca: 7891799420291
| Código interno | 0891320102 |
| SKU | 0891320102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,592 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 39,0 cm |
| Materiais | Alumínio |
| Produtos Associados | Luvas; Adesivos em sachê; Selantes em sachê |
| Compatibilidade | Sachês de 400ml |
| Modelo | MANUAL SACHE 400 ML |
Compatibilidade: Sachês de 400ml | Materiais: Alumínio | Produtos Associados: Luvas; Adesivos em sachê; Selantes em sachê | MODELO: MANUAL SACHE 400 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

