Wurth
Ferramenta Pneumática para Montagem Coifa Universal Junta Homocinética
Cód: 0703200311 · EAN: 7891799510367 · Un: UN
FERRAMENTA PNEUMATICA P/ COIFA HOMOC
Em estoque
R$ 1.608,45
em até 12x de R$ 134,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática para montagem da Coifa Universal da junta homocinética. Rapidez e praticidade.Características:- Garras metálicas;- Corpo fabricado em plástico de alta resistência;- Capacidade de expansão de 25 mm a 100 mm.Aplicações:- Coifa Universal Standard e 4x4, fabricada em neoprene.Restrições de Uso:- Não utilizar a ferramenta pneumática em coifas fabricadas com outros tipos de materiais como: Borracha (NBR), Nitrílica, Sintética, Termoplástica (Hytrel) etc. Principais Vantagens:- Fácil manuseio;- Ganho de tempo;- Pouco esforço;- Não é necessário desmontar a junta homocinética ou transmissão.
Família: 05.02.0042 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/05.02.0042_FERRAMENTA_PNEUM%C3%81TICA_MONT_COIFA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510367
| Código interno | 0703200311 |
| SKU | 0703200311 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,356 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética Standard Veículos Leves
Cód: 082020002
R$83,18
3x de R$ 27,73 sem juros
Em estoque
Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética 4x4 Comerciais e Utilitários
Cód: 082020004
R$99,85
3x de R$ 33,28 sem juros
Em estoque