Filtro de Cabine - Filtro de Pólen A3/GOLF III/IV/BORA (98>)
FILTRO POLEN A3/GOLF III/IV/BORA (98)
Descrição do Produto:
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.
Características:
- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.
Aplicações:
- Veículos leves e utilitários
Modo de Usar:
- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo.
Principais Vantagens:
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
- Evita doenças respiratórias;
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
- Maior eficiência do ar condicionado.
Referências: Busca: 7891799322892
| Código interno | 0764090 |
| SKU | 0764090 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,200 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 26,5 cm |
| Modelo | A3/GOLF III/IV/BORA (98>) |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.