Wurth
FITA ADESIVA ANTI-ADERENTE C/ PTFE 5M 50
Cód: 38724505 · EAN: 7891799271046 · Un: UN
FITA ADESIVA ANTI-ADER C/ PTFE 50MMX5M
Em estoque
R$ 250,26
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 125,13 por unidade)
em até 5x de R$ 50,05 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Fita Adesiva Antiaderente, composta por uma fita de tecido de fibra de vidro impregnada com PTFE e com película de silicone no costado.
Características:
- Costado dorso antiaderente, que permite deslizar quando em contato com outros elementos;
- Possui baixo coeficiente de atrito;
- Boa estabilidade dimensional, não deforma;
- Alta resistência à tração/força;
- Boa resistência química;
- Fácil desenrolamento e prática aplicação.
Aplicação:
- Indicado como revestimento de superfícies de trabalho, onde se necessita baixo coeficiente de atrito entre a peça e a superfície;
- Proteção e preservação de tampos e superfícies de maquinários ;
- Reduz o atrito entre peças.
Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).
Principais Vantagens:
- Fita de tecido com PTFE;
- Excelente resistência mecânica;
- Fácil aplicação;
- Não contamina peças.
Fita Adesiva Antiaderente, composta por uma fita de tecido de fibra de vidro impregnada com PTFE e com película de silicone no costado.
Características:
- Costado dorso antiaderente, que permite deslizar quando em contato com outros elementos;
- Possui baixo coeficiente de atrito;
- Boa estabilidade dimensional, não deforma;
- Alta resistência à tração/força;
- Boa resistência química;
- Fácil desenrolamento e prática aplicação.
Aplicação:
- Indicado como revestimento de superfícies de trabalho, onde se necessita baixo coeficiente de atrito entre a peça e a superfície;
- Proteção e preservação de tampos e superfícies de maquinários ;
- Reduz o atrito entre peças.
Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).
Principais Vantagens:
- Fita de tecido com PTFE;
- Excelente resistência mecânica;
- Fácil aplicação;
- Não contamina peças.
Família: 12.09.0230
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799271046
| Código interno | 38724505 |
| SKU | 38724505 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,130 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Largura | 50 |
LARGURA: 50 | Adesão ao Aço: 1,20Kgf/25mm | Alongamento: 4% | Composição: Embalagem com 2 Unidades | Espessura: 0,18mm | Produtos Associados: Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate. | Resistência a Temperatura: -73°C a +240°C | Resistência à Tração: 30Kg/25mm (largura) e 17Kgf/25mm (comprimento)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.