
Wurth
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO X5M 25
Cód: 387255 25 · EAN: 7891799120528 · Un: UN
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO 25MMX5M
Em estoque
R$ 28,47
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:A Fita Adesiva Anti-ruído de Poliuretano é composta por uma fita de tecido de poliuretano expandido, com células abertas e macias, proporcionando um ótimo acabamento sem deformar.Aplicação:- Propriedades de vedação à poeira, umidade, luz e etc;- Excelente propriedades de isolamento de som e ruídos;- Chicotes elétricos.Modo de usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).Principais Vantagens:- Fita de tecido de poliuretano expandido;- Boa flexibilidade;- Não deforma;- Fácil aplicação.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/387255_25.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.09.1940
Referências: Busca: Anti-ruído | Busca: Anti ruído | Busca: Antiruido | Busca: 7891799120528
| Código interno | 387255 25 |
| SKU | 387255 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,034 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Medidas | 25mm x 5m |
| Espessura | 5mm |
| Largura | 25 |
| Resistência à Temperatura | -30°C a +70°C |
| Resistência à Tração | 1,27Kgf/25mm |
| Alongamento | 126% |
| Adesão ao Aço | 0,65Kgf/25mm |
| Densidade Média | 26Kg/m³ |
Espessura: 5mm | Alongamento: 126% | Resistência à Tração: 1,27Kgf/25mm | Medidas: 25mm x 5m | Densidade Média: 26Kg/m³ | Adesão ao Aço: 0,65Kgf/25mm | Resistência à Temperatura: -30°C a +70°C | LARGURA: 25
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque