Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Fita Crepe Uso Geral 48 50 m
Wurth

Fita Crepe Uso Geral 48 50 m

Cód: 0992311480 · EAN: 7891799535346 · Un: UN

FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M

Em estoque
R$ 47,20
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 23,60 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Fita Crepe De Uso Geral Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação. Fita Crepe Para Pintura Amarela Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Características:

- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.

Aplicações:

- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;
- Pintura automotiva;
- Pintura de móveis;
- Pintura de máquinas e equipamentos;
- Pintura de estruturas metálicas;
- Pintura de pisos;
- Fixações;
- Proteção;
- Enfaixamentos;
- Bricolagem;
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.

Restrições de Uso:

- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.

Principais Vantagens:

- Forte adesão inicial;
- Fita resistente à agua, tintas e solventes;
- Facilidade para fazer contornos;
- Resiste até 100ºC;
- Não deixa resíduos de cola na peça.

Família: 12.09.0181
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799535346

Código interno0992311480
SKU0992311480
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,185 kg
Altura10,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento11,0 cm
Comprimento50 m
Largura48
COMPRIMENTO: 50 m | LARGURA: 48

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Cód: 0992311118
R$48,60
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Fita Crepe Uso Geral 24 50 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 24 50 m
Cód: 0992311240
R$49,56
📦 Embalagem c/ 4 un
Em estoque
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Wurth
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Cód: 3875650045
R$71,55
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 35,78 sem juros
Em estoque