
Wurth
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Cód: 3875650045 · EAN: 7891799535421 · Un: UN
FITA ADESIVA POLIPROP TRANSP 48MMX45M
Em estoque
R$ 71,55
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 14,31 por unidade)
em até 2x de R$ 35,78 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fita Adesiva à base de polipropileno, revestida de adesivo de base acrílica. Possui grande resistência ao rasgo/tração, além de alto poder de pega; ideal para as indústrias de embalagens.Aplicações:- Ideal para fechamento de caixas de papelão, embalagens plásticas e empacotamento em geral.Modo de Usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.Principais Vantagens:- Alta adesividade;- Resistência à tração;- Revestimento uniforme.
Família: 12.09.0110 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-07-2022/12.09.0110/12.09.0110_FITA_ADESIVA_DE_POLIPROPILENO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799535421
| Código interno | 3875650045 |
| SKU | 3875650045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,096 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


