Wurth
FITA DUPLA FACE BRANCA 12MMX1,5M
Cód: 0894909562 · EAN: 4058794958157 · Un: UN
FITA DUPLA FACE BRANCA 12MMX1,5M
Em estoque
R$ 97,46
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 8,12 por unidade)
em até 3x de R$ 32,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Família: 12.09.1980
Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794958157
| Código interno | 0894909562 |
| SKU | 0894909562 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,034 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
| Resistência à Temperatura | -40º a +100ºC |
| Alongamento à Ruptura | (%) 500 |
| Resistência à Água | Alta |
| Adesivo | Acrílico |
| Pega Inicial | Imediata |
| Resistência à Solventes | Baixa |
| Superfície de Adesão | 16 N/cm |
| Tração à Ruptura | (Mpa) 0,65 |
| Tempo para Adesão | total (h) 24 |
Adesivo: Acrílico | Alongamento à Ruptura: (%) 500 | Pega Inicial: Imediata | Resistência à Água: Alta | Resistência à Solventes: Baixa | Resistência à Temperatura: -40º a +100ºC | Superfície de Adesão: 16 N/cm | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Tempo para Adesão: total (h) 24 | Tração à Ruptura: (Mpa) 0,65
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.