Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Dupla Face Transparente 6 10 m
Wurth

Fita Dupla Face Transparente 6 10 m

Cód: 0894909306 · EAN: 4056807202860 · Un: UN

FITA DUPLA FACE CINZA 6MMX10M

Em estoque
R$ 24,39
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.

Características:

- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.

Restrições de uso:

- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.

Principais Vantagens:

- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.

Aplicações:

- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura

Família: 12.09.1980
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807202860 | Busca: Fita Banana | Busca: Fita Bananinha | Busca: Fita VHB

Código interno0894909306
SKU0894909306
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,064 kg
Altura0,5 cm
Largura14,5 cm
Comprimento14,5 cm
Comprimento10 m
Largura6
COMPRIMENTO: 10 m | LARGURA: 6 | Adesivo: Acrílico | Alongamento à Ruptura: 500 % | Pega inicial: Imediata | Resistência à Água: Alta | Resistência à Solventes: Média | Resistência a Temperatura: -40º a +100ºC | Sinônimo: Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB | Superfície de Adesão: 35 (N/cm) | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Tempo para Adesão Total: 24h | Tração à Ruptura: 0,7 MPa | Medidas: 6mm x 10m

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque