
Fita Dupla Face Transparente 15 20 m
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 15MMX20M
Descrição do Produto:Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.Características:- Alto poder de adesão e conformação;- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.Restrições de uso:- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;- Não utilizar para colagens estruturais.Principais Vantagens:- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;- Praticidade de aplicação;- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.Aplicações:- ;- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;- Frisos metálicos;- Vidros em caixilhos;- Espelhos;- Painéis metálicos de fachadas;- Comunicação visual;- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;- Luminosos em geral;- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Referências: Busca: 4056807203119 | Busca: Fita Banana | Busca: Fita Bananinha | Busca: Fita VHB
| Código interno | 0894909115 |
| SKU | 0894909115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,358 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Sinônimo | Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB |
| Comprimento | 20 m |
| Largura | 15 |
| Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
| Resistência à Temperatura | -40º a +120ºC |
| Alongamento à Ruptura | 400% |
| Resistência à Água | Alta |
| Adesivo | Acrílico |
| Pega Inicial | Imediata |
| Resistência à Solventes | Média |
| Superfície de Adesão | 20 N/cm |
| Tração à Ruptura | 0,7 Mpa |
| Tempo para Adesão Total | 24h |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

