
Wurth
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Cód: 0985170002 · EAN: 4056807331041 · Un: UN
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Em estoque
R$ 21,99
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:
- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV
A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:
- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV
Referências: Busca: 4056807331041
| Código interno | 0985170002 |
| SKU | 0985170002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,056 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Modelo | 0,76MMX19MMX2M |
MODELO: 0,76MMX19MMX2M | Cor: Preto | Espessura: 0,76 +/- 0,08 | Produtos Associados: Fita Isolante; Fita Isolante Líquida; Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato | Resistência a Temperatura: +130°C | Resistência à Tração: 60N/cm² | Rigidez dielétrica: >= 10KV/mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque