Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Isolante Pro Classe A Preta 19mm x 10m
Wurth

Fita Isolante Pro Classe A Preta 19mm x 10m

Cód: 0985191001 · EAN: 4065746274265 · Un: UN

FITA ISOLANTE PRO CLASSE A 19MMX10MX0,18MM

Em estoque
R$ 114,77
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 11,48 por unidade)
em até 4x de R$ 28,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A Fita Isolante Pro é uma fita de PVC revestida com adesivo à base de borracha que atende e supera as especificações da norma NBR NM 60454 para fitas profissionais da Classe A. Ideal para isolar, organizar ou prender fios e cabos elétricos em diversas aplicações na indústria automobilísticas, manutenção predial e industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Possui alta aderência ao fio, alta elasticidade e resistência contra as chamas.

Características:

- Excelente propriedade dielétrica;
- Excelente dilatação e flexibilidade;
- Excelente adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração)

Aplicações:

- Desenvolvida para isolamento de fios e cabos elétricos em diversos setores de manutenção e industrial como: manutenção elétrica automotiva, manutenção predial, manutenção de hotéis, manutenção industrial, manutenção de equipamentos, etc.

Modo de Usar:

- Para correto isolamento a fita deve ser aplicada em no mínimo 3 camadas de fita de maneira a tencionar alongando 50% da fita e em meia sobreposição a cada volta. Finalizar com sobreposição de 100% sobre a própria fita.

Principais Vantagens:

- Não propaga a chama;
- Excelente dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Excelente memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).

Família: 12.09.0124
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4065746274258 | Busca: 4065746274265

Código interno0985191001
SKU0985191001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,052 kg
Altura20,0 cm
Largura6,5 cm
Comprimento6,5 cm
Comprimento10
COMPRIMENTO: 10 | Adesão no Aço: >= 3,3 N/cm | Adesão no Dorso da Fita: >= 2,30 N/cm (Overlay) | Composição: 10 Unidades | Espessura: 0,18mm | Largura: 19 mm | Medidas: 19mm x 10m | Resistência a Temperatura: De -10ºC até +90ºC | Resistência de Ruptura: >= 334 N/cm | Rigidez dielétrica: >= 50 kV/mm | Teste de Chama: Não propaga a chama

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque