
FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 m
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
Descrição do Produto:Fita veda rosca fabricada 100% em PTFE.Características:- Material 100% em PTFE;- Armazenagem em cartucho plástico;- Facilidade de manuseio e aplicação;- Alta qualidade; não cria fiapos;- Acabamento fino e limpo;- Alta eficiência no aperto e vedação de conexões roscadas;- Protege contra oxidações e ferrugens;- Facilidade de desmontagem das conexões, mesmo após anos de aplicação.Aplicações:- Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;- Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc. Modo de usar ;- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;- Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma, para garantir sua fixação;- Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobrepondo a própria fita.Principais Vantagens:- Fita 100% PTFE;- Não desfia;- Facilidade de manuseio;- Não funde com o material a ser montado/roscado.
Referências: Busca: 4058794696059 | Busca: Fita PTFE | Busca: Fita Teflon | Busca: Teflon | Busca: 4058794428117 | Busca: 4058794696059 | Busca: 4058794428100
| Código interno | 0985030195 |
| SKU | 0985030195 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Sinônimo | Fita Teflon, Teflon, Fita PTFE |
| Comprimento | 50 m |
| Densidade | 0,30 g/cm3 +/- 5% |
| Resistência à Temperatura | -180º C à +270º.C |
| Resistência à Tração | > 8 MPa |
| Resistência à Pressão | 16 Mpa |
| Base do Material | 100% PTFE |
| Espessura Média | 0,070mm (+/-0,0015mm) |
| Largura Média | 18mm (+/- 0,50mm) |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
