Fixa Fio Coaxial Branco 4,0mm
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 4,0MM
Descrição do Produto:
O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
Referências: Busca: 4056807120911
| Código interno | 0593258004 |
| SKU | 0593258004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4,0 mm mm |
| Cor | BRANCO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.