Wurth
Flanela Embalagem 28 x 38cm
Cód: 389081 3 · EAN: 7891799207205 · Un: UN
FLANELA
Em estoque
R$ 76,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,69 por unidade)
em até 3x de R$ 25,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Flanela de limpeza ideal para trabalhos em superfícies metálicas e não metálicas.
Características:
- Não deixa resíduo, não desbota com água durante a lavagem;
- Alta durabilidade;
- Peso: 180 g;
- Composição: 100% algodão;
- Dimensões: 28x38 cm.
Aplicações:
- Superfícies que necessitem de uma limpeza com brilho, tais como: cromadas, metal, plástico e demais superfícies;
- No processo de: ;
- Oficinas mecânicas;
- Funilaria e pintura;
- Lava-rápido;
- Manutenção hoteleira.
Principais Vantagens:
- Não deixa resíduos;
- Não desbota;
- Alta durabilidade.
Flanela de limpeza ideal para trabalhos em superfícies metálicas e não metálicas.
Características:
- Não deixa resíduo, não desbota com água durante a lavagem;
- Alta durabilidade;
- Peso: 180 g;
- Composição: 100% algodão;
- Dimensões: 28x38 cm.
Aplicações:
- Superfícies que necessitem de uma limpeza com brilho, tais como: cromadas, metal, plástico e demais superfícies;
- No processo de: ;
- Oficinas mecânicas;
- Funilaria e pintura;
- Lava-rápido;
- Manutenção hoteleira.
Principais Vantagens:
- Não deixa resíduos;
- Não desbota;
- Alta durabilidade.
Família: 12.10.1950
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799207205
| Código interno | 389081 3 |
| SKU | 389081 3 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 10 Unidades | Material: Algodão | Medidas: 28 x 38cm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.