
Wurth
Fluido de Corte Spray 400ml/270g
Cód: 0893050400 · EAN: 7891799450151 · Un: UN
FLUIDO DE CORTE SPRAY 400ML/270G
Em estoque
R$ 174,13
em até 6x de R$ 29,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fluido de corte em spray, oferece ação refrigerante e lubrificante para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, para uso em instrumentos e máquinas automáticas.Características:- Produto pronto para uso;- Alto poder lubrificante;- Alto poder refrigerante;- Prolonga a vida útil das brocas, fresas, machos e serras copo;- Minimiza o esforço das máquinas;- Isento de solventes voláteis;- Seu uso desde o início da operação prolonga a vida útil das ferramentas, facilitando a ação de corte, furo e rosqueamento, aumentando a produtividade e oferecendo excelente acabamento.Aplicações:- Para operações de corte, furo e abertura de roscas, em metais ferrosos e não ferrosos. Modo de usar ;- Agite bem a lata;- Aplique o produto diretamente no ponto de usinagem durante todo o processo, a uma distância de 15 cm.Principais Vantagens:- Reduz o atrito entre a peça e a ferramenta;- Reduz o desgaste e previne o engripamento;- Aumenta a vida útil das ferramentas e equipamentos;- Excelente acabamento;- Produto inodoro.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26-09-2025/FLUIDO%20DE%20CORTE%20SPRAY%20400ML%20%280893050400%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893050400.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0342
Referências: Busca: 7891799450151
| Código interno | 0893050400 |
| SKU | 0893050400 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,364 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Amarelo Claro |
| Densidade | 0,9 g/ml |
| Embalagem | 400ml |
| Odor | Inodoro |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aparência | Líquido spray |
| Ponto de Inflamabilidade | <0 ° C |
Cor: Amarelo Claro | Embalagem: 400ml | Densidade: 0,9 g/ml | Aparência: Líquido Spray | Solubilidade: Insolúvel em água | Odor: Inodoro | Ponto de Inflamabilidade: <0 ° C
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Toalha Absorve Total 60 x 43 x 0,2cm
Cód: 0899800205
R$119,08
4x de R$ 29,77 sem juros
Em estoque
