
Wurth
FLUIDO DE FREIO DOT 500ML 4
Cód: 0890009195 · EAN: 7891799544102 · Un: UN
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
Em estoque
R$ 55,18
em até 2x de R$ 27,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto desenvolvido para utilização no sistema hidráulico de freios de veículos linha leve. O Fluido DOT 4 também indicado para ser utilizado na embreagem hidráulica de veículos (linha leve e pesada).Características:DOT 3/DOT 4: ;- Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos;- Atua como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema; ;- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 456/2021; ;- Tem elevado ponto de ebulição, resiste à alta temperatura; ;- Garante a segurança do sistema de freios ;- Não contém solvente.Aplicações:- DOT-3: Freios LINHA LEVE. Indicado para sistema hidráulico de freios;- DOT-4: Freios/Embreagens LINHA LEVE e PESADA. Indicado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.Restrições de Uso:- Não misture com outros produtos ou fluidos velhos;- Não utilizar água para completar o reservatório do fluido de freio.Modo de Usar:- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km;- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca;- Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês.Principais Vantagens:- Atua como lubrificante do sistema de freio;- Garante a segurança do sistema de freios;- Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;- Não provoca corrosão nas superfícies metálicas;- Base sintética, não ataca borrachas, anéis e gaxetas.
Família: 12.01.0290 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-09-2024/12.01.0290/12.01.0290.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/FLUIDO%20DE%20FREIO%20DOT%204%20%280890009195%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799544102
| Código interno | 0890009195 |
| SKU | 0890009195 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,606 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | 24 Unidades |
| Cor | Vermelho |
| Densidade | 1,110 (à 20°C) |
| Embalagem | 500ml |
| Ponto de Ebulição | > 230°C |
| Base Química | Mistura de Glicóis (Sintético), Inibidores de Corrosão/Oxidação |
| Modelo | 4 |
| PH à 20°C | 8,0 |
Base Química: Mistura de Glicóis (Sintético), Inibidores de Corrosão/Oxidação | Composições: 24 Unidades | Cor: Vermelho | Densidade: 1,110 (à 20°C) | Embalagem: 500ml | PH à 20°C: 8,0 | Ponto de Ebulição: > 230°C | MODELO: 4
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque

