

Folha Lixa Ferro G 36
FOLHA LIXA FERRO G36
Descrição:
Folha de lixa pano de uso geral, para remoção de oxidação, pinturas, para lixamento de metais, ferro, madeira e paredes, do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.
Principais Vantagens:
- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Excelente poder de desbaste e remoção;
- Remoção de ferrugem e tintas;
- Diversidade de grãos disponíveis;
- Excelente durabilidade.
Referências: Busca: 7891799462819
| Código interno | 0583200036 |
| SKU | 0583200036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,077 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 28,5 cm |
| GRÃO | 36 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.