Folha Lixa Massa G 80
FOLHA LIXA MASSA G80
Descrição do Produto:
Folha de Lixa Massa para trabalho em alvenaria em geral, madeira, massas e pinturas, com camada anti-empastante free-fil.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em papel de alta resistência;
- Camada anti-empastante free-fil;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Alvenaria em geral;
- Preparação de parede pré pintura;
- Gesso;
- Pinturas e vernizes;
- Madeira e móveis em geral;
- Massa corrida.
Principais Vantagens:
- Camada free - fil que impede impregnação de resíduos na lixa, aumentando sua vida útil;
- Base papel de alta resistência;
- Excelente poder de desbaste e remoção;
- Diversidade de grãos disponíveis;
- Maior durabilidade;
- Melhor acabamento.
Referências: Busca: 7891799462635
| Código interno | 0583198080 |
| SKU | 0583198080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,034 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 28,5 cm |
| GRÃO | 80 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.