Lixa para Massa e Madeira 60
FOLHA LIXA MASSA/MADEIRA G60
Descrição do Produto:
Lixa com costado de papel para trabalhos em madeiras em geral, parede e massas para preparação de pintura de ambientes, etc. Sua variedade de grãos permite eliminar as imperfeições proporcionando uma eficiente remoção de material e um ótimo acabamento. Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeira orbital portátil (treme-treme).
Características:
- Produzido em grãos em Óxido de Alumínio;
- Pode ser utilizado manualmente ou em lixadeira orbital portátil (treme-treme);
- Costado de papel de alta qualidade;
- Adesivo de alta resistência, evita a perda prematura dos grãos abrasivos.
Aplicações:
- Madeira e MDF;
- Gesso;
- Massa Corrida;
- Selador Acrílico;
- Paredes.
Modo de usar:
- Grão 60 a 80 - desbaste grosso;
- Grão 100 a 150 - desbaste médio (semi-acabamento);
- Grão 180 a 220 - desbaste fino (acabamento fino).
Principais Vantagens:
- Alto poder abrasivo;
- Costado resistente;
- Alto rendimento.
Referências: Busca: 7891799322953
| Código interno | 358301 60 |
| SKU | 358301 60 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,028 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| GRÃO | 60 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.