Folha Lixa Seco Free-Fil G 100
FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G100
Descrição do Produto:
Folha de Lixa Seco Free-Fil em costado de papel látex, que garante maior resistência e flexibilidade. Com mineral de Óxido de Alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a Folha de Lixa Seco Free Fil evita acumulo de resíduo na lixa garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para reparação e preparação automotiva (Funilaria), preparação de superficies para primer, verniz e massas, e também para lixamento de madeira. Processo a seco.
Principais Vantagens:
- Costado de papel látex;
- Camada anti-empastante (Free-Fil);
- Excelente produtividade;
- Evita o acúmulo de material na lixa;
- Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
Aplicações:
- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
- Fibras de vidro;
- Metais.
Referências: Busca: 17891799526549 | Busca: 7891799526549
| Código interno | 0583302100 |
| SKU | 0583302100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| GRÃO | 100 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar