Wurth
FRESA ALUMINIO PVC LONGA 8X30X80X8MM
Cód: 0612083080 · EAN: 4053479289212 · Un: UN
FRESA ALUMINIO PVC LONGA 8X30X80X8MM
Em estoque
R$ 176,20
em até 5x de R$ 35,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
Referências: Busca: 4053479289212
| Código interno | 0612083080 |
| SKU | 0612083080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 8mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Rápido |
| Produtos Associados | Óleo de corte; Escova de vedação; EPI. |
| Aplicações | Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas |
| Comprimento Total | 80mm |
| Modelos | Longa |
| Comprimento da Haste | 30mm |
| Diâmetro da Haste | 8mm |
| Observações | Espessura máxima do material a fresar 4mm |
Aplicações: Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas | Composições: Unitário | Comprimento da Haste: 30mm | Comprimento Total: 80mm | Diâmetro da Haste: 8mm | Diâmetro: 8mm | Materiais: Aço Rápido | Modelos: Longa | Observações: Espessura máxima do material a fresar 4mm | Produtos Associados: Óleo de corte; Escova de vedação; EPI.
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.