
Wurth
Kit Furadeira/Parafusadeira 95Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/4Ah e Carregador 20V/4Ah
Cód: 5702514011 · EAN: 4068362171536 · Un: UN
FURADEIRA PARAF BAT 4AH C/ IMPAC 95NM RS
Em estoque
R$ 3.165,93
em até 12x de R$ 263,83 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Furadeira/Parafusadeira com impacto que se diferencia pela potência e versatilidade. Projetada para aplicações profissionais exigentes, possui caixa de engrenagens com dupla velocidade que oferece a flexibilidade de alternar entre perfuração em alta velocidade e fixação com alto torque em baixa velocidade. Além disso, a ferramenta conta com motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade, aliado com o design compacto e leve que reduz a fadiga do usuário e melhora o posicionamento em espaços reduzidos ou acima da cabeça.Características:- Duas opções de velocidade: alta rotação para eficiência, baixo rotação para máximo torque;- Mandril 1/2" de troca rápida, fabricado em aço de alta resistência;- Anel com 18 regulagens de torque + 1 para furar com impacto + 1 para furar sem impacto;- Baterias de Íons de Lítio para alta performance e uso prolongado;- LED com função de pré-iluminação para iluminar áreas com baixa luminosidade;- Alça auxiliar para minimizar reações repentinas de torque ;- Operação fácil de avanço e reversão com um único interruptor;- Aplicações versáteis: Perfeita para trabalhos em madeira, metal e alvenaria;- Tecnologia G-Tec Active garante melhor controle de torque*.Principais Vantagens:- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;- Motor sem escovas;- Tecnologia G-Tec Active;- Alça auxiliar para minizar reações de torque.Aplicações:- Instalação de parafusos ou porcas grandes em madeira, metal ou alvenaria;- Decks, montagens estruturais, instalações elétricas e hidráulicas;- Perfuração de madeira, metal, plástico e alvenaria leve;- Manutenção de equipamentos, reparos automotivos e máquinas;- Montagem de móveis e armários;- Tubos e conexões.Restrições de Uso:- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;- Deixe esfriar - Se a ferramenta ou a bateria superaquecerem e não ligarem, deixe ambas esfriarem antes de tentar novamente;- Perfuração de metal - Aplique óleo de corte para reduzir o desgaste e evitar o superaquecimento;- Evite sobrecarga - Ao furar ou apertar parafusos, caso a velocidade esteja muito baixa, mesmo apertando o gatilho até o fim, solte o interruptor imediatamente. É possível que a ferramenta esteja sendo sobrecarregada. Verifique a aplicação e reinicie somente quando for seguro;- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Família: 09.02.0018 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0018/09.02.0018.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362171536
| Código interno | 5702514011 |
| SKU | 5702514011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 1,25kg (sem a bateria) |
| Torque Máximo | 95NM |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 4 Ah + Carregador 20 V / 4 Ah |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2000 rpm |
| Número de Impactos | De 0 a 8500 ipm / De 0 a 34000 ipm |
| Capacidade do Mandril | 13 mm - 1/2" |
| Diâmetro Máximo | Aço - 13mm, Madeira - 55mm e Concreto - 16mm (Perfuração) |
| Posições | 18 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque |
Capacidade do Mandril: 13 mm - 1/2" | Composição: Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 4 Ah + Carregador 20 V / 4 Ah | Diâmetro Máximo: Aço - 13mm, Madeira - 55mm e Concreto - 16mm (Perfuração) | Número de Impactos: De 0 a 8500 ipm / De 0 a 34000 ipm | Peso: 1,25kg (sem a bateria) | Posições: 18 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2000 rpm | Tensão: 20V | Torque Máximo: 95NM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
BOLSA MULT PARA FERRAMENTAS 50KG 41
Cód: 0715930122
R$365,99
12x de R$ 30,50 sem juros
Em estoque