Wurth
FUSIVEL ENCAIXE 10A MINI
Cód: 07310101 · EAN: 7891799024239 · Un: UN
FUSIVEL ENCAIXE 10A MINI
Indisponível
R$ 31,50
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,26 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Família: 05.08.2010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799024239
| Código interno | 07310101 |
| SKU | 07310101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Chevrolet, Chrysler, Ford, Fiat, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen e Motos Yamaha |
| Tipo | Fusível Lâmina Mini |
| Cor | Vermelho |
| Corrente | 10A |
Aplicações: Chevrolet, Chrysler, Ford, Fiat, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen e Motos Yamaha | Composições: Unitário | Cor: Vermelho | Corrente: 10A | Tipo: Fusível Lâmina Mini
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.