Wurth
FUSIVEL ENCAIXE 15A MINI
Cód: 07310151 · EAN: 7891799024253 · Un: UN
FUSIVEL ENCAIXE 15A MINI
Em estoque
R$ 30,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,21 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Família: 05.08.2010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799024253
| Código interno | 07310151 |
| SKU | 07310151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Chevrolet, Chrysler, Ford, Fiat, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen e Motos Yamaha |
| Tipo | Fusível Lâmina Mini |
| Cor | Azul |
| Corrente | 15A |
Aplicações: Chevrolet, Chrysler, Ford, Fiat, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen e Motos Yamaha | Composições: Unitário | Cor: Azul | Corrente: 15A | Tipo: Fusível Lâmina Mini
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.