Wurth
FUSIVEL ENCAIXE 20A LAMINA MAX
Cód: 07310202 · EAN: 7891799024284 · Un: UN
FUSIVEL ENCAIXE 20A LAMINA MAX
Em estoque
R$ 36,85
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 7,37 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Família: 05.08.2010
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799024284
| Código interno | 07310202 |
| SKU | 07310202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Chevrolet, Chrysler, Ford, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes Benz, Citroën, Audi, Bmw, Iveco, Lancia, Volvo, Peugeot, |
| Tipo | Fusível Lâmina Max |
| Cor | Amarelo |
| Corrente | 20A |
Aplicações: Chevrolet, Chrysler, Ford, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes Benz, Citroën, Audi, Bmw, Iveco, Lancia, Volvo, Peugeot, Land Rover, Saab e Volkswagen | Composições: Unitário | Cor: Amarelo | Corrente: 20A | Tipo: Fusível Lâmina Max
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.