Wurth
FUSIVEL LAMINA MINI 10A
Cód: 073110010 · EAN: 7891799390716 · Un: UN
FUSIVEL LAMINA MINI 10A
Em estoque
R$ 69,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,92 por unidade)
em até 2x de R$ 34,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Família: 05.08.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799390716
| Código interno | 073110010 |
| SKU | 073110010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Toyota, Honda, Ford |
| Tipo | Fusível Midi Elemento Curto |
| Cor | Vermelho |
| Corrente | 10A |
Aplicações: Toyota, Honda, Ford | Composições: Unitário | Cor: Vermelho | Corrente: 10A | Tipo: Fusível Midi Elemento Curto
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.