Wurth
FUSIVEL LAMINA MINI 15A
Cód: 073110015 · EAN: 7891799390723 · Un: UN
FUSIVEL LAMINA MINI 15A
Indisponível
R$ 69,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,92 por unidade)
em até 2x de R$ 34,60 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Família: 05.08.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799390723
| Código interno | 073110015 |
| SKU | 073110015 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Toyota, Honda, Ford |
| Tipo | Fusível Midi Elemento Curto |
| Cor | Azul |
| Corrente | 15A |
Aplicações: Toyota, Honda, Ford | Composições: Unitário | Cor: Azul | Corrente: 15A | Tipo: Fusível Midi Elemento Curto
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.