Wurth
GRAFITE EM PO WURTH 15 G
Cód: 089305215 · EAN: 7891799258009 · Un: UN
GRAFITE EM PO WURTH 15 G
Em estoque
R$ 242,16
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 10,09 por unidade)
em até 5x de R$ 48,43 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação e altas temperaturas. Spray
- ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação e altas temperaturas. Spray
- ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/089305215.pdf
Unidade de Venda: 24 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0320
Referências: Busca: 7891799258009
| Código interno | 089305215 |
| SKU | 089305215 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,027 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 28,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Modelo | EM PO WURTH 15 G |
MODELO: EM PO WURTH 15 G | Base Química: Grafite natural | Composição: 24 Unidades | Cor: Cinza Escuro | Embalagem: 15g | Estado Físico: Pó | Odor: Inodoro | Ponto de Fulgor: NA | Ponto de Fusão: 3650ºC (grafite natural) | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Metálico
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.