
Wurth
Grampo Carpete Preto Corolla 19-/Etios 12-/Rav4 05-/Yaris 18
Cód: 0500900442 · EAN: 7899822012505 · Un: UN
GRAMPO CARPETE COROLLA/ETIOS/RAV4/YARIS
Em estoque
R$ 42,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,25 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822012505
| Código interno | 0500900442 |
| SKU | 0500900442 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO DO FRISO LATERAL/SOLEIRA EXTERNA
Cód: 0500900009
R$29,60
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO DE FIXACAO DO PARACHOQUE
Cód: 0500900013
R$37,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM
Cód: 0500900044
R$76,70
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA BUCHA PARALAMA DIANT. E TRASEIRO CINZA
Cód: 0500900072
R$47,50
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Forro Portamalas Camry/Corolla/Etios
Cód: 0500900204
R$97,30
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 32,43 sem juros
Em estoque