Wurth
Grampo Metal Coluna Interna Fox/Jet/Sav/A3
Cód: 0500900316 · EAN: 7899822002360 · Un: UN
GRAMPO COLUNA INTERNA FOX/JET/SAVEIRO/A3
Em estoque
R$ 23,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,35 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 4A0867276B / 3D0867276 / 8L4867276
Grampo Metálico da Forração Interna - Colunas - Porta-malas
- A1 (2011 até 2020) - A3 (2004 até 2020) - A4 (2001 até 2014) - A5 (2008 até 2013) - A6 (2011 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 4A0867276A
Grampo Metálico da Coluna do Teto
- Gallardo (2009 até 2013)
Grampo Metálico Do Forro da Porta Dianteira
- Aventador (2012 até 2022)
Grampo Metálico do Forro da Tampa do Porta-Malas
- Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 1Y0867276 / 99950783901
Trava da Armação Traseira da Chapa do Carpete
- Panamera (2010 até 2016)
Trava da Coluna Interna 'A'
- 991 Turbo (2014 até 2020)
Trava da Coluna Interna 'B'
- 911 (2012 até 2016) - Boxster (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava da Coluna Interna 'C'
- 991 Turbo (2014 até 2020) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava da Soleira do Porta-malas
- Panamera (2010 até 2016)
Trava da Soleira Interna Dianteira
- 911 (2012 até 2016) - 991 Turbo (2014 até 2020) - Cayman (2014 até 2016) - Panamera (2010 até 2016)
Trava dos Acabamentos Laterais da Tampa do Porta-Malas
- 911 (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava dos Acabamentos Superiores da Tampa do Porta-Malas
- 911 (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 4A0867276B / 3D0867276 / 8L4867276
Grampo do Painel Interno Lateral
- Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Coluna Interna A
- Altea (2004 até 2015) - Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Leon (2006 até 2021) - Toledo (2005 até 2015)
Grampo Metalico da Coluna Interna B
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metalico da Coluna Interna C
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Soleira do Porta-Malas
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metálico da Soleira Interna Dianteira
- Alhambra (2011 até 2021) - Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metálico da Soleira Interna Traseira
- Alhambra (2011 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Tampa do Porta-Malas
- Altea (2007 até 2015) - Arona (2018 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Mii (2012 até 2021)
Grampo Metalico das...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 4A0867276B / 3D0867276 / 8L4867276
Grampo Metálico da Forração Interna - Colunas - Porta-malas
- A1 (2011 até 2020) - A3 (2004 até 2020) - A4 (2001 até 2014) - A5 (2008 até 2013) - A6 (2011 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 4A0867276A
Grampo Metálico da Coluna do Teto
- Gallardo (2009 até 2013)
Grampo Metálico Do Forro da Porta Dianteira
- Aventador (2012 até 2022)
Grampo Metálico do Forro da Tampa do Porta-Malas
- Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 1Y0867276 / 99950783901
Trava da Armação Traseira da Chapa do Carpete
- Panamera (2010 até 2016)
Trava da Coluna Interna 'A'
- 991 Turbo (2014 até 2020)
Trava da Coluna Interna 'B'
- 911 (2012 até 2016) - Boxster (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava da Coluna Interna 'C'
- 991 Turbo (2014 até 2020) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava da Soleira do Porta-malas
- Panamera (2010 até 2016)
Trava da Soleira Interna Dianteira
- 911 (2012 até 2016) - 991 Turbo (2014 até 2020) - Cayman (2014 até 2016) - Panamera (2010 até 2016)
Trava dos Acabamentos Laterais da Tampa do Porta-Malas
- 911 (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
Trava dos Acabamentos Superiores da Tampa do Porta-Malas
- 911 (2012 até 2016) - Macan (2014 até 2020) - Panamera (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 4A0867276B / 3D0867276 / 8L4867276
Grampo do Painel Interno Lateral
- Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Coluna Interna A
- Altea (2004 até 2015) - Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Leon (2006 até 2021) - Toledo (2005 até 2015)
Grampo Metalico da Coluna Interna B
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metalico da Coluna Interna C
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Soleira do Porta-Malas
- Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metálico da Soleira Interna Dianteira
- Alhambra (2011 até 2021) - Arona (2018 até 2021) - Ateca (2016 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Ibiza (2009 até 2021) - Leon (2013 até 2021) - Tarraco (2019 até 2021)
Grampo Metálico da Soleira Interna Traseira
- Alhambra (2011 até 2021) - Exeo (2009 até 2014) - Leon (2013 até 2021)
Grampo Metalico da Tampa do Porta-Malas
- Altea (2007 até 2015) - Arona (2018 até 2021) - Ibiza (2009 até 2021) - Mii (2012 até 2021)
Grampo Metalico das...
Referências: Busca: 7899822002360
| Código interno | 0500900316 |
| SKU | 0500900316 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.