
Wurth
Grampo Metal Console Montana/Onix/S10/Hb20/Kia
Cód: 0500900330 · EAN: 7899822002629 · Un: UN
GRAMPO CONSOLE MONTANA/ONIX/S10/HB20/KIA
Em estoque
R$ 46,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,61 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: B115101033
Grampo Metalico Do Revestimento Lateral do Porta-malas
- Tiggo 5x (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 11588783 / 11588650 / 94530566
Grampo Metálico das Colunas B e C
- Agile (2010 até 2014) - Camaro (2010 até 2020) - Captiva (2008 até 2020) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2019) - Equinox (2018 até 2020) - Montana (2011 até 2020) - Omega (2008 até 2008) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2019) - Sail (2010 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Agile (2010 até 2014) - Camaro (2010 até 2020) - Captiva (2008 até 2020) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2019) - Equinox (2018 até 2020) - Montana (2011 até 2020) - Omega (2008 até 2008) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2019) - Sail (2010 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: K68045441AA
Grampo Metálico da Coluna B
- Freemont (2012 até 2020)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Freemont (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 8583922000
Grampo Metálico da Forração Interna - Soleiras - Colunas
- Azera (2007 até 2019) - Elantra (2010 até 2019) - Grand Santa Fé (2013 até 2019) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Azera (2007 até 2019) - Elantra (2010 até 2019) - Grand Santa Fé (2013 até 2019) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8583922000
Grampo Metálico da Forração Interna - Soleiras - Colunas
- Cerato (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Sorento (2008 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2008 até 2019)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Bongo K2500 (2004 até 2020) - Cerato (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Sorento (2008 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2008 até 2019)
Grampo Metálico do Painel Lateral da Cabine
- Bongo K2500 (2004 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: B115101033
Grampo Metalico Do Revestimento Lateral do Porta-malas
- Tiggo 5x (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 11588783 / 11588650 / 94530566
Grampo Metálico das Colunas B e C
- Agile (2010 até 2014) - Camaro (2010 até 2020) - Captiva (2008 até 2020) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2019) - Equinox (2018 até 2020) - Montana (2011 até 2020) - Omega (2008 até 2008) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2019) - Sail (2010 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Agile (2010 até 2014) - Camaro (2010 até 2020) - Captiva (2008 até 2020) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2019) - Equinox (2018 até 2020) - Montana (2011 até 2020) - Omega (2008 até 2008) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2019) - Sail (2010 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: K68045441AA
Grampo Metálico da Coluna B
- Freemont (2012 até 2020)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Freemont (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 8583922000
Grampo Metálico da Forração Interna - Soleiras - Colunas
- Azera (2007 até 2019) - Elantra (2010 até 2019) - Grand Santa Fé (2013 até 2019) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Azera (2007 até 2019) - Elantra (2010 até 2019) - Grand Santa Fé (2013 até 2019) - HB20 (2012 até 2019) - i30 (2009 até 2019) - ix35 (2010 até 2016) - Santa Fé (2007 até 2019) - Veloster (2011 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8583922000
Grampo Metálico da Forração Interna - Soleiras - Colunas
- Cerato (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Sorento (2008 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2008 até 2019)
Grampo Metálico do Painel de Instrumentos - Console Central
- Bongo K2500 (2004 até 2020) - Cerato (2008 até 2019) - Opirus (2005 até 2009) - Sorento (2008 até 2019) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2008 até 2019)
Grampo Metálico do Painel Lateral da Cabine
- Bongo K2500 (2004 até 2020)
Referências: Busca: 7899822002629
| Código interno | 0500900330 |
| SKU | 0500900330 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.