Wurth
Grampo Porta Master/Sandero/C3/C4/208
Cód: 0500900155 · EAN: 7899822001769 · Un: UN
GRAMPO DA PORTA MASTER/SANDERO/C3/C4/208
Em estoque
R$ 81,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,12 por unidade)
em até 3x de R$ 27,07 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta
- C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2016) - C4 Picasso (2002 até 2012) - C-Elysee (2017 até 2020) - Cactus (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- DS4 (2012 até 2016) - DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- DS4 (2012 até 2016) - DS5 (2013 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta
- 208 (2013 até 2020) - 2008 (2015 até 2020) - 3008 (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077476
Grampo do Forro da Porta
- Fluence (2012 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2015 até 2019) - Megane (2009 até 2015) - Kangoo (1997 até 2020) - Scenic (1999 até 2010) - Master (2005 até 2015) - Master (2005 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta
- C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2016) - C4 Picasso (2002 até 2012) - C-Elysee (2017 até 2020) - Cactus (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- DS4 (2012 até 2016) - DS5 (2013 até 2018)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- DS4 (2012 até 2016) - DS5 (2013 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 9345ZN
Grampo do Forro da Porta
- 208 (2013 até 2020) - 2008 (2015 até 2020) - 3008 (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077476
Grampo do Forro da Porta
- Fluence (2012 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2015 até 2019) - Megane (2009 até 2015) - Kangoo (1997 até 2020) - Scenic (1999 até 2010) - Master (2005 até 2015) - Master (2005 até 2015)
Referências: Busca: 7899822001769
| Código interno | 0500900155 |
| SKU | 0500900155 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.