
Grampo Descanso Haste Vareta Capô Argo/Palio/Strada Embalagem com 10 Peças
GRAMPO DE DESCANSO DA VARETA DO CAPO
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 46836020
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Argo (2017 até 2023) - Cronos (2018 até 2023) - Grand Siena (2012 até 2023) - Idea (2011 até 2016) - Palio (1996 até 2017) - Palio Novo (2012 até 2017) - Palio Weekend (1996 até 2020) - Pulse (2021 até 2023) - Siena (1996 até 2017) - Strada (1996 até 2020)
Referências: Busca: 7898932071853
| Código interno | 0500900055 |
| SKU | 0500900055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.