Wurth
Grampo Carpete Gol/Sav/Par/Voy
Cód: 0500900243 · EAN: 7899822007525 · Un: UN
GRAMPO DO CARPETE GOL/SAVEIRO/VOYAGE
Em estoque
R$ 36,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,65 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 5U0867299B / 2R0867299
Grampo do Carpete e Forro Interno
- Gol (2008 até 2014) - Parati (2006 até 2012) - Santana (1984 até 2006) - Saveiro (2008 até 2014) - Kombi (2012 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 5U0867299B / 2R0867299
Grampo do Carpete e Forro Interno
- Gol (2008 até 2014) - Parati (2006 até 2012) - Santana (1984 até 2006) - Saveiro (2008 até 2014) - Kombi (2012 até 2016)
Referências: Busca: 7899822007525
| Código interno | 0500900243 |
| SKU | 0500900243 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.