Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo Metal Moldura Emblema Capo Branco Corsa G2/Prisma/Fiat
Wurth

Grampo Metal Moldura Emblema Capo Branco Corsa G2/Prisma/Fiat

Cód: 0500900331 · EAN: 7899822002650 · Un: UN

GRAMPO EMBLEMA CAPO GM/FIAT

Em estoque
R$ 20,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,02 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 93379549 / 93380242

Arruela de Pressão Metálica da Moldura do Emblema do Capô - Branco
- Cobalt (2012 até 2020) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2015 até 2020) - Tracker (2014 até 2020)

Arruela de Pressão Metálica Grade do Radiador
- S10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIAT
Código Original: 5936010

Arruela de Pressão Metálica da Moldura do Emblema do Capô - Branco
- Argo (2017 até 2021) - Cronos (2018 até 2021) - Grand Siena (2012 até 2019) - Marea (1999 até 2007) - Strada (2015 até 2020) - Palio (1996 até 2019) - Siena (1996 até 2016) - Strada (1996 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLVO
Código Original: 943407

Arruela de Pressão da Grade Frontal Ø Int 5mm
- FH16 (2013 até 2016) - FH (2007 até 2014) - FM (2007 até 2015)

Arruela de Pressão do Painel de Instrumentos e Acabamentos Ø Int 5mm
- FH (2007 até 2014) - FM12 (2000 até 2006) - FM (2007 até 2015)

Arruela de Pressão do Regulador do Farol Ø Int 5mm
- FH12 (1993 até 2006) - FM10 (1999 até 2001) - FM12 (2000 até 2006)
Família: 05.12.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (Informado pela Wurth)

Referências: Busca: 7899822002650

Código interno0500900331
SKU0500900331
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura0,5 cm
Largura2,5 cm
Comprimento2,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.