Wurth
Bucha Fechadura Interna Fiat Doblo 02/17
Cód: 0500900338 · EAN: 7899822008157 · Un: UN
GRAMPO FECHADURA DOBLO 02/17
Em estoque
R$ 87,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,70 por unidade)
em até 3x de R$ 29,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CADILLAC
Código Original: 88936987
Grampo da Maçaneta da Fechadura da Porta Traseira do Porta-Malas
- Escalade (2002 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 71738663
Grampo da Maçaneta da Fechadura da Porta Traseira do Porta-Malas
- Doblo (2002 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CADILLAC
Código Original: 88936987
Grampo da Maçaneta da Fechadura da Porta Traseira do Porta-Malas
- Escalade (2002 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 71738663
Grampo da Maçaneta da Fechadura da Porta Traseira do Porta-Malas
- Doblo (2002 até 2023)
Referências: Busca: 7899822008157
| Código interno | 0500900338 |
| SKU | 0500900338 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.