Wurth
Grampo Fechadura Porta Elba/Fiori/Uno
Cód: 0500900220 · EAN: 7899822006887 · Un: UN
GRAMPO FECHADURA PORTA ELBA/FIORI/UNO
Em estoque
R$ 28,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,84 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 4389939
Grampo da Fechadura da Porta
- Elba (1985 até 2004) - Fiorino (1985 até 2013) - Premio (1985 até 2004) - Uno (1985 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 4389939
Grampo do Forro da Porta
- Daily (1998 até 2007)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 4389939
Grampo da Fechadura da Porta
- Elba (1985 até 2004) - Fiorino (1985 até 2013) - Premio (1985 até 2004) - Uno (1985 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO
Código Original: 4389939
Grampo do Forro da Porta
- Daily (1998 até 2007)
Referências: Busca: 7899822006887
| Código interno | 0500900220 |
| SKU | 0500900220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.