Wurth
Grampo Forracao Fiat/Ducato Cab:20Mm Cinza
Cód: 0500900118 · EAN: 7899822000861 · Un: UN
GRAMPO FORRACAO FIAT/DUCATO CAB:20MM CZA
Em estoque
R$ 38,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,82 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14589986
Grampo da Forração Interna Longo - Cinza
- Doblo (2002 até 2016) - Grand Siena (2012 até 2019) - Uno Novo (2011 até 2020) - Palio (1996 até 2019) - Siena (1996 até 2016) - Stilo (2003 até 2011) - Strada (1996 até 2020) - Uno (1985 até 2020) - Ducato (1998 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14589986
Grampo da Forração Interna Longo - Cinza
- Doblo (2002 até 2016) - Grand Siena (2012 até 2019) - Uno Novo (2011 até 2020) - Palio (1996 até 2019) - Siena (1996 até 2016) - Stilo (2003 até 2011) - Strada (1996 até 2020) - Uno (1985 até 2020) - Ducato (1998 até 2016)
Referências: Busca: 7899822000861
| Código interno | 0500900118 |
| SKU | 0500900118 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.