Wurth
Grampo Forracao Interna Corolla/Etios/Tigoo 2/Tigoo 5X
Cód: 0500900364 · EAN: 7899822008584 · Un: UN
GRAMPO FORRACAO INTERN ETIOS/COROLLA/SW4
Em estoque
R$ 47,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,76 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: B13020C1100
Grampo da Coluna Interna A
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
Grampo da Coluna Interna B
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
Grampo da Soleira Interna da Porta Dianteira
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94726362 / 98139052
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- S10 (2012 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: J9C11368 / T4N9812
Grampo das Proteções dos Dutos de Ár
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- E-Pace (2017 até 2021) - F-Pace (2016 até 2020) - I-Pace (2018 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- E-Pace (2017 até 2021) - I-Pace (2018 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: LR109136
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-Malas
- Velar (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: KB8A51W24A
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Mazda CX5 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709206 / 90467T0019
Grampo da Moldura de Acabamento da Porta Dianteira
- Corolla (2019 até 2022)
Grampo da Moldura de Acabamento da Porta Traseira
- Corolla (2019 até 2022) - HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura de Acabamento Externo do Retrovisor
- Rav4 (2012 até 2018)
Grampo da Moldura do Puxador do Porta-Malas
- Camry (2014 até 2020) - Prius (2018 até 2020) - Rav4 (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- SW4 (2011 até 2020)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Traseira do Carpete
- Corolla (2019 até 2022) - Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Aerofólio
- Prius (2016 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Camry (2006 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2004 até 2020) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2016 até 2020) - Rav4...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: B13020C1100
Grampo da Coluna Interna A
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
Grampo da Coluna Interna B
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
Grampo da Soleira Interna da Porta Dianteira
- Tiggo 2 (2018 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021) - Tiggo 2 (2019 até 2021) - Tiggo 5x (2019 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 94726362 / 98139052
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- S10 (2012 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: J9C11368 / T4N9812
Grampo das Proteções dos Dutos de Ár
- XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- E-Pace (2017 até 2021) - F-Pace (2016 até 2020) - I-Pace (2018 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- E-Pace (2017 até 2021) - I-Pace (2018 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: LR109136
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-Malas
- Velar (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: KB8A51W24A
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Mazda CX5 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709206 / 90467T0019
Grampo da Moldura de Acabamento da Porta Dianteira
- Corolla (2019 até 2022)
Grampo da Moldura de Acabamento da Porta Traseira
- Corolla (2019 até 2022) - HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura de Acabamento Externo do Retrovisor
- Rav4 (2012 até 2018)
Grampo da Moldura do Puxador do Porta-Malas
- Camry (2014 até 2020) - Prius (2018 até 2020) - Rav4 (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- SW4 (2011 até 2020)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Traseira do Carpete
- Corolla (2019 até 2022) - Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Aerofólio
- Prius (2016 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Camry (2006 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2004 até 2020) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2016 até 2020) - Rav4...
Referências: Busca: 7899822008584
| Código interno | 0500900364 |
| SKU | 0500900364 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.